Schneider Electric - SKINNE 40A 3M 1 UTTAK - KNA40ED4301

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 40A 3M 1 UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 40 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 500...500 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480003141

Elnummer

1219511

Leverandørens varenummer

KNA40ED4301

Typebeskrivelse

1219511

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

40 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

500...500 V

Farge:

Hvit

Lengde:

3000 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

1

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

27,5 mm

Høyde:

92 mm

STRAIGHT LENGTH 40 A