Schneider Electric - SKINNE 40A 3M 3L+3L+N 3+2UT TW - KBB40ED44305TW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 10
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480001833
Elnummer
1219383
Leverandørens varenummer
KBB40ED44305TW
Typebeskrivelse
1219383
Modell / utførelse:
Dobbelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
10
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
8
Fleksibel:
nei
Med slynge:
5
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
51 mm
Høyde:
60 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 3M