Schneider Electric - SKINNE 40A 3M 3L+N 3UT W - KBA40ED4303W

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 40A 3M 3L+N 3UT W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Merkestrøm ved AC 50 Hz - 40 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480000553

Elnummer

1219254

Leverandørens varenummer

KBA40ED4303W

Typebeskrivelse

1219254

Modell / utførelse:

Enkelt

Merkestrøm ved AC 50 Hz:

40 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Farge:

Hvit

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Antall avgangssteder:

3

RAL-nummer:

9003

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

3000 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

46 mm

STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 3M