Schneider Electric - SKINNE 40A 3M L+N 3UT TW - KBA40ED2303TW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Modell / utførelse - Enkelt 
- Støtter skalering - 40 A 
- Antall poler - 2 
- Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V 
- Farge - Hvit 
Emballasje og betingelser
- 6 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
3606480000430
Elnummer
1219242
Leverandørens varenummer
KBA40ED2303TW
Typebeskrivelse
1219242
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
2
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
30 mm
Høyde:
46 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 3M


