Schneider Electric - SKINNE 40A 3M L+N 3UT W - KBA40ED2303W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 40 A
Antall poler - 2
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480000447
Elnummer
1219243
Leverandørens varenummer
KBA40ED2303W
Typebeskrivelse
KBA40ED2303W
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
40 A
Antall poler:
2
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
nei
Med slynge:
3
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
30 mm
Høyde:
46 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 3M


