Schneider Electric - SKINNE 500A 3L 5M 10 UTTAK - KSA500ED35010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKINNE 500A 3L 5M 10 UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 500 A

  • Antall poler - 3

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480004933

Elnummer

1219722

Leverandørens varenummer

KSA500ED35010

Typebeskrivelse

KSA500ED35010

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

500 A

Antall poler:

3

Merkespenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Farge:

Hvit

Lengde:

5000 mm

Antall ledere (uten jord):

3

Fleksibel:

nei

Med slynge:

10

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

113 mm

Høyde:

146 mm

STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 500 A