Schneider Electric - Skinne 500a 5m 10 uttak - KSA500ED45010

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skinne 500a 5m 10 uttak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Merkestrøm ved AC 50 Hz - 500 A

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480004964

Elnummer

1219725

Leverandørens varenummer

KSA500ED45010

Typebeskrivelse

1219725

Modell / utførelse:

Enkelt

Merkestrøm ved AC 50 Hz:

500 A

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Farge:

Hvit

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Antall avgangssteder:

10

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

5000 mm

Bredde:

113 mm

Høyde:

146 mm

Skinne 500a 5m 10 uttak