Schneider Electric - SKINNE 500A 5M 18 UTTAK - KSA500ED45018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 500 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480004971
Elnummer
1219726
Leverandørens varenummer
KSA500ED45018
Typebeskrivelse
1219726
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
500 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
5000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
18
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
113 mm
Høyde:
146 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 500 A