Schneider Electric - SKINNE 630A 5M 18 UTTAK - KSA630ED45018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 630 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480005435
Elnummer
1219774
Leverandørens varenummer
KSA630ED45018
Typebeskrivelse
1219774
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
630 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
5000 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
18
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
113 mm
Høyde:
146 mm
STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 5M 630 A


