Schneider Electric - SKINNE 800A 3M IKKE UTTAK - KSA800ET430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 800 A
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480005565
Elnummer
1219789
Leverandørens varenummer
KSA800ET430
Typebeskrivelse
1219789
Modell / utførelse:
Enkelt
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
800 A
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Farge:
Hvit
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Antall avgangssteder:
0
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
5000 mm
Bredde:
113 mm
Høyde:
146 mm