Schneider Electric - Skinneholder 5/10mm/LGYE Side LVS04661 - LVS04661

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skinneholder 5/10mm/LGYE Side LVS04661

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 4000 A

  • Skinneavstand - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481867117

Elnummer

2442864

Leverandørens varenummer

LVS04661

Typebeskrivelse

2442864

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

4000 A

Skinneavstand:

75 mm

Skinneholder for vertikalt sidemontert samleskinne 5/10mm eller Linergy LGYE. Kompatibel med Linergy BS 5/10 mm samleskinne, Linergy LGYE samleskinne. Egnet for installasjon på bakre samleskinne i PrismaSeT P-skap. Kompatibel med samleskinner med faseavstand på 150 mm og 300 mm.