Schneider Electric - Skinneholder-løs-5/10mm-115mm LVS04678 - LVS04678
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 4000 A
Skinneavstand - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481932723
Elnummer
2442874
Leverandørens varenummer
LVS04678
Typebeskrivelse
LVS04678
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
4000 A
Skinneavstand:
115 mm
Skinneholder-løs for Linergy BS. designet for å gi pålitelig støtte for horisontale samleskinner. Egnet for samleskinner med en tykkelse på 5 til 10 mm.Senteravstand 115 mm. Designet for bruk med PrismaSeT P-felt og Linergy BS-samleskinner. Kompatibel med felt med dybde 600 mm.


