Schneider Electric - Skinneholder Linergy LGY Side LVS04651 - LVS04651

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skinneholder Linergy LGY Side LVS04651

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 3200 A

  • Skinneavstand - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481867063

Elnummer

2442857

Leverandørens varenummer

LVS04651

Typebeskrivelse

2442857

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

3200 A

Skinneavstand:

75 mm

Linergy LGY Skinneholder for vertikale samleskinner-Sidemontert Kompatibel med Linergy LGY samleskinne, PrismaSeT P-skap. Leveres med 8,8 klasse festeutstyr Passer til 150 mm bredt tavlefelt