Schneider Electric - SKJØT VENT.LIST GS10 - 5590440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall elementer - 1
Lengde - 100 mm
Støtteprotokoll for EnOcean - Horisontal
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315885590441
Elnummer
1277696
Leverandørens varenummer
5590440
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Egnet for antall elementer:
1
Lengde:
100 mm
Støtteprotokoll for EnOcean:
Horisontal
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Gjennomsiktig:
nei
Skjøt for ventilasjonsrist. Brukes for å skjøte ventilasjonsrister bak kanal.