Utgått

Schneider Electric - SKJØTEKONT.SK34-10 ORANGE NORW 16A M/J - WDE0520102

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SKJØTEKONT.SK34-10 ORANGE NORW  16A  M/J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme

  • Materiale - Plast

  • Type feste - Utvendig feste

  • Militær utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Skjøteledninger og kontakter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

6438054008569

Elnummer

1545111

Leverandørens varenummer

WDE0520102

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Modell / utførelse:

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Materiale:

Plast

Type feste:

Utvendig feste

Militær utførelse:

nei

16 A plugg med klapplokk enkel