Schneider Electric - Skrue for veggboks 32 mm Multifix 32mm skrue for veggb - IMT80314

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skrue for veggboks 32 mm Multifix 32mm skrue for veggb

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 3

  • Lengde til underkant hode - 32 mm

  • Materialkvalitet - 5.8 (stål)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481456182

Elnummer

1280583

Leverandørens varenummer

IMT80314

Typebeskrivelse

IMT80314

Materiale:

Stål

Hodeform:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

3

Lengde til underkant hode:

32 mm

Materialkvalitet:

5.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Senkhode:

nei

Gjengestørrelse i tommer:

Andre

Gjengelengde:

31 mm

Helgjenget:

Ja

Gjengestigning:

1,27 mm

Gjengetype:

Andre

Venstregjenget:

nei

Hodediameter:

4,6 mm

Hodehøyde:

1,2 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

nei

Selvlåsende:

nei

Farge:

Sink

Skrue for veggboks 32mm