Schneider Electric - Smartbeam Act/D3 innf.sym 1,5 Exiway Smartbeam nødlys Activ - OVA48953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP42
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606486433287
Elnummer
6620260
Leverandørens varenummer
OVA48953
Typebeskrivelse
6620260
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Maks systemeffekt:
3,66 W
Fargetemperatur:
4500...4500 K
Nominell driftstid:
1,5...1,5 h
For merking:
Andre
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Andre
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
220...220 lm
Deteksjonsavstand:
20 m
Høyde/dybde:
32 mm
Ytre diameter:
90 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
Exiway Smartbeam er en serie med kompakte ledelysarmaturer for utenpåliggende eller innfelt montering og dekker et bredt spekter av behov: små, mellomstore og store bygninger, inkludert kontorer, banker, hoteller, sykehus og restauranter. Den nye Exiway Smartbeam autotestarmaturene er en diskret nødlysarmatur, utformet fo å minimere estetisk påvirkning på offentlige steder.
Avansert linseoptikk sørger for svært god lysspredning. Forskjellige
modeller velges ut fra hva som er formålet, rømningsvei eller fluktvei.
For å bedre passe til bygningens behov har denne armaturen to versjoner: Innfelt med asymmetrisk eller symmetrisk optikk og utenpåliggende med asymmetrisk eller symmetrisk optikk.
Veldig lav estetisk innvirkning, langvarig LED lyskilde.
LiFePO4-batteri, med en forventet levetid på opptil 10 år.
Oppfyller europeiske reguleringsanmodninger.
Enkel installasjon uten tilbehør.
Smartbeam er en serie med kompakte ledelysarmaturer for utenpåliggende eller innfelt montering som dekker et bredt spekter av behov: små, mellomstore og store bygninger.


