Schneider Electric - Smartexit Activa 26m 1.5t IP4 Exiway Smartexit markeringsly - OVA48404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram - Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481179463
Elnummer
6620256
Leverandørens varenummer
OVA48404
Typebeskrivelse
6620256
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Maks systemeffekt:
2,77 W
Lysstrøm I standby modus:
40 lm
Fargetemperatur:
4750...5250 K
Nominell driftstid:
1,5...1,5 h
For merking:
Pleksiglassplate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
40...40 lm
Deteksjonsavstand:
26 m
Bredde:
190 mm
Høyde/dybde:
45 mm
Lengde:
260 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


