Schneider Electric - Smartled Act/D3/Dardo 400lm IP65 -25°C - OVA48526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487197881
Elnummer
6600965
Leverandørens varenummer
OVA48526
Typebeskrivelse
OVA48526
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
7,8 W
Fargetemperatur:
4500...5000 K
Nominell driftstid:
1...1 h
For merking:
Andre
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Andre
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
800...800 lm
Bredde:
300 mm
Høyde/dybde:
45,5 mm
Lengde:
127 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling