Schneider Electric - Sokkel 45681-215APO - FFS06725207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 15,5 mm
Diameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030842327
Elnummer
6250989
Leverandørens varenummer
FFS06725207
Typebeskrivelse
6250989
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
15,5 mm
Diameter:
100 mm
Detektorsokkel for ALC brannsløyfer. Utviklet for EX områder og må tilkobles en galvanisert isolator og protokollomformer. Vi anbefaler også at det monteres isoledd på hver side av EX løsningen. Adresseområdet er 1-126.