Schneider Electric - Sokkel EBI-15 Intellia, 45681 - FFS06720015

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sokkel EBI-15 Intellia, 45681

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Hvit

  • Høyde - 23,5 mm

  • Diameter - 100 mm

  • Adresserbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430030841986

Elnummer

6250978

Leverandørens varenummer

FFS06720015

Typebeskrivelse

6250978

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Hvit

Høyde:

23,5 mm

Diameter:

100 mm

Adresserbar:

nei

EBI-15 Intellia sokkelen er designet for å brukes der det er fuktigt miljø eller store temperatur forandringer som skaper kondens. Det anbefales at varmeelementbasen brukes sammen med en tett underlagsboks for å minimere inntrengning av fuktighet. Den trenger en separat 24Vdc strømforsyning, termostat og kabling til varmeelementet i sokkelen.