Schneider Electric - Sokkel ebi svart - FFS06720021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 16 mm
Diameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030847209
Elnummer
6205704
Leverandørens varenummer
FFS06720021
Typebeskrivelse
FFS06720021
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
16 mm
Diameter:
100 mm
Apollo XP95 detektorsokkel i svart farge tilpasset XP95 svart optisk røykdetektor. Leveres med adressekort. Kompatibel på Apollo brannsløyfer.


