Schneider Electric - Sokkel effektrelé 1CO - RPZF1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sokkel effektrelé 1CO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 3

  • Bredde - 21 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119402286

Elnummer

4169076

Leverandørens varenummer

RPZF1

Typebeskrivelse

RPZF1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

3

Bredde:

21 mm

Høyde:

80 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

Ja

Dybde:

31 mm

Sokkel effektrelé 1CO