Schneider Electric - Sokkel effektrelé 2CO 16 A - < 250 V - skurekotakt - kompatibelt for relé RPM2 - RPZF2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 6
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119402293
Elnummer
4169077
Leverandørens varenummer
RPZF2
Typebeskrivelse
RPZF2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
6
Bredde:
30 mm
Høyde:
84 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
76 mm
Sokkel effektrelé 2CO 16 A - < 250 V - skurekotakt - kompatibelt for relé RPM2.


