Schneider Electric - Sokkel effektrelé 4CO - RPZF4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 12
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119402316
Elnummer
4169079
Leverandørens varenummer
RPZF4
Typebeskrivelse
RPZF4
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
12
Bredde:
50 mm
Høyde:
84 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
76 mm
Sokkel effektrelé 4CO


