Schneider Electric - Sokkel for NT, 1340x90x320 - UT509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 400 kg
Bredde - 1340 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABN ESPRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015153057203
Elnummer
2407662
Leverandørens varenummer
UT509
Typebeskrivelse
2407662
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
400 kg
Bredde:
1340 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
340 mm
Bredde for skapinnbygging:
1340 mm
Dybde for skapinnbygging:
340 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


