Schneider Electric - Sokkel m/ blandet terminal 4CO kompatibel m/plug-in relé RPM, RXM , RXM og RXM - RXZE2M114M

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Antall pinner - 14

  • Bredde - 27 mm

  • Høyde - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389119404259

Elnummer

4169265

Leverandørens varenummer

RXZE2M114M

Typebeskrivelse

4169265

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Antall pinner:

14

Bredde:

27 mm

Høyde:

80 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

74 mm

Sokkel i Zelio Time produktfamilien.
Sokkel med blandet/mix terminaler - 4CO

Hovedformålet med Sokkel RXZE2-beskyttelsesmodulen er å gi en kontakt for plug-in reléer der variasjon av strøm i en elektrisk krets styrer flyt av strøm i en annen krets. Denne serien består av RXZE2-serien som er kompatibel med plug-in relé RPM (2CO), RXM (2CO), RXM (3CO) og RXM (4CO).