Schneider Electric - Sokkel m/sep. terminal 2CO - RXZE2S108M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Zelio Time
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119404266
Elnummer
4169266
Leverandørens varenummer
RXZE2S108M
Typebeskrivelse
4169266
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
27 mm
Høyde:
79 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
61 mm
Sokkel m/sep. terminal 2CO