Schneider Electric - Sokkel rundtst m/sep. term. 3C - RUZSC3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119403238
Elnummer
4169168
Leverandørens varenummer
RUZSC3M
Typebeskrivelse
RUZSC3M
Type strømtilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
36 mm
Høyde:
105 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
96 mm
Sokkel rundtst m/sep. term. 3C


