Schneider Electric - Sokkel til gulvstativ BTR NSYZUN66BTR - NSYZUN66BTR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Modell / utførelse - Andre
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 0
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480171819
Elnummer
6993758
Leverandørens varenummer
NSYZUN66BTR
Typebeskrivelse
6993758
19 tommers nivå:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
0
Antall høydeenheter:
0
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
2 mm
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
0 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
nei
Med sidevegger:
nei
Demonterbar:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9011
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


