Schneider Electric - Sopptrykknapphode i metall med Ø40 mm sopp i sort farge med trykk/vri funksjon - ZB4BS52

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sopptrykknapphode i metall med Ø40 mm sopp i sort farge med trykk/vri funksjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart/hvit

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110888713

Elnummer

4302698

Leverandørens varenummer

ZB4BS52

Typebeskrivelse

4302698

Farge på knapp:

Svart/hvit

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Betjeningsmateriell Trykknapper, vendere og nøkkelbrytere type XB4-B med forkrommet frontring i metall, Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Soppknapp med sperre Trykk-vri