Schneider Electric - Sopptrykknapphode i metall med Ø40 mm sopp i gul farge med trykk/vri funksjon - ZB4BS55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Gul
Kappens diameter - 40 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110894974
Elnummer
4302700
Leverandørens varenummer
ZB4BS55
Typebeskrivelse
4302700
Farge på knapp:
Gul
Kappens diameter:
40 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
nei
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom


