Schneider Electric - SP veggskap,kl,2 800x950x225 - SP36SE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 950 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153733879
Elnummer
2407602
Leverandørens varenummer
SP36SE
Typebeskrivelse
SP36SE
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
950 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
225 mm
RAL-nummer:
9016
Bredde i antall modulmellomrom:
72
Kapslingsmateriale:
Stål/plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Type dør:
Enkelt
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
400 A
Innbyggingsdybde:
205 mm
Innvendig dybde:
170 mm
Platetykkelse I skap:
1,5 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
2 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
1
Antall rader:
3
Antall åpninger for flensplater:
6
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
240
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten


