Schneider Electric - SpaceLogic KNX dimmeaktuator, innfelt – 1k med 3 binærinnganger, 230 W - MTN6003-0013

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SpaceLogic KNX dimmeaktuator, innfelt – 1k med 3 binærinnganger, 230 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482046795

Elnummer

4545438

Leverandørens varenummer

MTN6003-0013

Typebeskrivelse

4545438

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

Ja

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

0...230 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

18 mA

Maks. bryteeffekt LED:

200 W

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Innfelt universaldimmer (20–210 VA) for dimming av en forbruker. Med tre binærinnganger for installering av f.eks. konvensjonelle vippebrytere eller andre potensialfrie tilkoblinger, ledningslengde <5 m. Dimmeren kan monteres i veggboks, koblingsboks eller overflatemontert boks. Busskopling via medfølgende bussklemme.