Schneider Electric - SpaceLogic KNX linjekobler - MTN6500-0101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SpaceLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489917876
Elnummer
4545412
Leverandørens varenummer
MTN6500-0101
Typebeskrivelse
4545412
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Spacelogic KNX linjekobler benyttes for logisk tilkobling og galvanisk skille mellom linjer og områder. Enheten støtter KNX Secure, som aktiveres i ETS. Som en sikker linjekobler muliggjør enheten videresending av både sikret og usikret kommunikasjon. I tillegg er tilgangen til selve enheten (f.eks. for nedlasting) beskyttet av KNX Secure. Enheten har en filtertabell (8k byte) og sikrer galvanisk skille mellom linjene. Kobleren støtter KNX-“longframe” og er kompatibel med ETS 5. Den har 2 integrerte trykknapper for testing av formål og 3 status-LED. For installasjon på DIN-skinner TH35 i henhold til EN 60715. KNX-bus er tilkoblet ved hjelp av KNX bus-klemme. Bredde: 1 modul = ca. 18 mm. Applikasjonen krever ETS 5 eller høyere. Leveres med 2 KNX bus-klemmer og 2 kabeldeksel.


