Schneider Electric - SpaceLogic KNX USB Interface - MTN6502-0101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - USB
Monteringsmetode - REG
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SpaceLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489917869
Elnummer
4545411
Leverandørens varenummer
MTN6502-0101
Typebeskrivelse
4545411
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
USB
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
9600 Bd
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med tekstfelt:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


