Schneider Electric - Spacial SBM - presse étoupe - IP68 - ISO M32 - ISM71505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32
For kabeldiameter - 15...21 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480077227
Elnummer
1280472
Leverandørens varenummer
ISM71505
Typebeskrivelse
1280472
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
32
For kabeldiameter:
15...21 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Gjengestigning:
0 mm
Gjengelengde:
9 mm
Fastnøkkelbredde:
32 mm
Sekskant hjørnemål:
23 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
Ja
Med kontramutter:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
Ja
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Membran
Delbart skruefeste:
Ja
Driftstemperaturområde:
-30...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Skjermet:
nei


