Schneider Electric - Spacial SF - 2-delt flensplate - festes med klips - 800x600 mm - NSYEC861

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Spacial SF - 2-delt flensplate - festes med klips - 800x600 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Rett

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485126302

Elnummer

2492876

Leverandørens varenummer

NSYEC861

Typebeskrivelse

2492876

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Rett

Bredde:

800 mm

Høyde:

30 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

650 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Fortrykt:

Ja

Gjengetype:

Uten

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.