Schneider Electric - Spacial SF - GULVSKAP SIDEVEGG - 1800x500 mm - NSY2SP185

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Spacial SF - GULVSKAP SIDEVEGG - 1800x500 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485119908

Elnummer

2492605

Leverandørens varenummer

NSY2SP185

Typebeskrivelse

2492605

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

500 mm

Høyde:

1800 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.