Schneider Electric - Spacial SF - Gulvskap uten monteringsplate - montert - 1400x600x400 mm - NSYSF14640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 1400 mm
Dybde - 400 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485117973
Elnummer
2495186
Leverandørens varenummer
NSYSF14640
Typebeskrivelse
2495186
Bredde:
600 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12