Schneider Electric - Spacial SF/SM - 2 universalskinner - Travers - B:65 mm - H:1000 - 2 rader - NSYSUCR65100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485133430
Elnummer
2493935
Leverandørens varenummer
NSYSUCR65100
Typebeskrivelse
NSYSUCR65100
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
50 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


