Utgått

Schneider Electric - Spacial SF/SM - 2 universalskinner - Travers - B:65 mm - H:2200 - 2 rader - NSYSUCR65220

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Spacial SF/SM - 2 universalskinner - Travers - B:65 mm - H:2200 - 2 rader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsskinne

  • Bredde - 2200 mm

  • Høyde - 65 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485133492

Elnummer

2495337

Leverandørens varenummer

NSYSUCR65220

Typebeskrivelse

2495337

Modell / utførelse:

Monteringsskinne

Bredde:

2200 mm

Høyde:

65 mm

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde:

27 mm

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.