Schneider Electric - Spacial SF/SM - Sokkelfront - 200x1000 mm - NSYSPF10200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1300 kg
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485126692
Elnummer
2494867
Leverandørens varenummer
NSYSPF10200
Typebeskrivelse
NSYSPF10200
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1300 kg
Bredde:
1000 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


