Schneider Electric - Spacial SF - Sokkelfront - 100x300 mm - NSYSPF3100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1300 kg
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485126548
Elnummer
2494872
Leverandørens varenummer
NSYSPF3100
Typebeskrivelse
NSYSPF3100
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1300 kg
Bredde:
300 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


