Schneider Electric - Spole 48-130V Adv 3P G115-225 - LX1G3QEHEA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...130 V
Nominell matespenning ved DC - 48...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481946171
Elnummer
4177620
Leverandørens varenummer
LX1G3QEHEA
Typebeskrivelse
4177620
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...130 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...130 V
Nominell matespenning ved DC:
48...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Multi-spenningsspole 48-130V AC/DC for 3-polet TeSys Giga 115-225A kontaktorer (avansert versjon). Spolen er designet for å ha lavere energiforbruk og et bredere spenningsområde, tilkobling via fjærklemmer. De tillater opptil 600 tilkoblingssykluser/time ved AC3 driftsklasse og en omgivelsestemperatur på opptil 60 °C. Overvåkingsenheten har klemmemerking A1, A2 for overvåking av utgangssignalet fra kretser og logikk, kontaktdata og tilstandsovervåking. Lokal og fjernkontakt for slitasjediagnostikk (CWD) som standard med kontinuerlig overvåking med helse- og alarmindikasjon. Forsiden av TeSys Giga med terminaldeksel har kapslingsklasse IP2X i henhold til IEC 60529 og VDE0106. TeSys Giga monteres forfra, noe som gir enkelt vedlikehold. Produktets unike QR-kode gir rask tilgang til all produktinformasjon