Schneider Electric - SPOLE D KONTAKTOR 48V LXD1E7 50/60HZ FOR D09-D38 TESYS - LXD1E7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SPOLE D KONTAKTOR 48V LXD1E7  50/60HZ FOR D09-D38 TESYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110467710

Elnummer

4176627

Leverandørens varenummer

LXD1E7

Typebeskrivelse

4176627

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)