Schneider Electric - Spredersett for TeSys Giga-kontaktor LC1G400-500, 3-polet, 50 mm tilkobling - LA9G3613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Koblingsteknikk
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481916457
Elnummer
4177768
Leverandørens varenummer
LA9G3613
Typebeskrivelse
4177768
Type tilbehør/reservedel:
Koblingsteknikk
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Dette tilbehøret er en sprederset for tilkoblingene på Tesys Giga 400-500A kontaktorer. For de 3 hovedpolene. De skrus inn i kontaktorenes koblinger for å øke tilkoblingsavstanden mellom stolpene fra 50mm. Merkestrømmen er 500A. Den kan brukes ved temperaturer fra -25 ° C til + 60 ° C omgivelsestemperatur, ingen reduksjon opp til 3000m høyde. Green Premium godkjent (RoHs / Reach).