Schneider Electric - SR2SFT01 Zelio Logic SW Zeliosoft 2 - SR2SFT01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste) - nei
Programmeringsspråk ST (strukturert tekst) - nei
Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart) - Ja
Objektbibliotek - Integrert
Integrert konfigurasjonsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Logic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110550344
Elnummer
4502349
Leverandørens varenummer
SR2SFT01
Typebeskrivelse
Programmeringsutstyr
Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste):
nei
Programmeringsspråk ST (strukturert tekst):
nei
Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart):
Ja
Objektbibliotek:
Integrert
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Programmeringsspråk LD (ladderdiagram):
Ja
Programmeringsspråk FBD (Function Block Diagram):
Ja
Med redigering av programmeringsspråk flytdiagram:
nei
Fabrikantspesifikt programmeringsspråk:
nei
Operativsystem Windows 9x:
nei
Operativsystem Windows NT:
nei
Operativsystem Windows 2000:
nei
Operativsystem Windows XP:
Ja
Operativsystem Windows ME:
nei
Operativsystem Windows CE:
nei
Operativsystem Linux:
nei
Egnet for operativsystem Windows Vista:
nei
Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:
nei
Egnet for Win7:
Ja
Egnet for Windows 8:
Ja
Andre operativsystemer:
Ja
Integrert diagnosefunksjon:
Ja
Integrert evalueringsfunksjon:
nei
Integrert programkonfigurationsfunksjon:
Ja
Integrert dataregistreringsfunksjon:
Ja
Integrert kommunikasjonsfunksjon:
Ja
Integrert teknologifunksjon:
Ja
Integrert igangsettingsfunksjon:
Ja
Integrert simuleringfunksjon:
Ja
Integrert bevegelsesfunksjon:
nei
Integrert analysefunksjon:
Ja
Integrert posisjonsfunksjon:
nei
Vedlikeholdsfunksjon:
Ja
I henhold til IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten


