Schneider Electric - SRT 19" Raik Kit UPS 5-20kV - SRTGRK1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 73,5 mm
Høyde - 44,5 mm
Dybde - 468 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304411994
Elnummer
6603359
Leverandørens varenummer
SRTGRK1
Typebeskrivelse
6603359
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
73,5 mm
Høyde:
44,5 mm
Dybde:
468 mm
APC Smart-UPS SRTG 19" Rail Kit/monteringsskinne for UPS 5/6/8/10/15/20kVA