Schneider Electric - SRTG 15kVA 230V RM - SRTG15KXLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...285 V
Antall primærfaser - 3
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 15000 VA
Overgangstid maks belastning - 5,3 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304411888
Elnummer
6603357
Leverandørens varenummer
SRTG15KXLI
Typebeskrivelse
6603357
Primærspenningsområde:
160...285 V
Antall primærfaser:
3
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
15000 VA
Overgangstid maks belastning:
5,3 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
15000 W
Antall sekundærfaser:
3
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
306 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
700 mm
Vekt:
142,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
5 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
93 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
1
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
1